Nordic Collegegenser Synlighet EN 20471 kl 3.
Komfortabel og synlig -Slitesterk polyester/bomull med French Terry innside -Skulderparti i kontrastfarge med segmentert refleks, ID-kortlomme på høyre erme -Sort kontrastfarge på innside av ermer, i halsen og nedre kant -EN ISO 20471 kl. 3 (str. XS-M kl. 2)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Stoffvekt per m2 | Materiale | Farge | Produktvekt (per element) | EN-standard | Kan vaskes ved | Ytelsesklasse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M409810000918 1
|
NL Collegegenser EN20471-2 gul S
|
Størrelse
S
|
Stoffvekt per m2
300 g
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Produktvekt (per element)
530.000 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Ytelsesklasse
2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409810001918 1
|
NL Collegegenser EN20471-2 gul M
|
Størrelse
M
|
Stoffvekt per m2
300 g
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Produktvekt (per element)
530.000 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Ytelsesklasse
3
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409810002918 1
|
NL Collegegenser EN20471-3 gul L
|
Størrelse
L
|
Stoffvekt per m2
300 g
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Produktvekt (per element)
532.000 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Ytelsesklasse
3
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409810003918 1
|
NL Collegegenser EN20471-3 gul XL
|
Størrelse
XL
|
Stoffvekt per m2
300 g
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Produktvekt (per element)
533.000 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Ytelsesklasse
3
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409810004918 1
|
NL Collegegenser EN20471-3 gul XXL
|
Størrelse
XXL
|
Stoffvekt per m2
300 g
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Produktvekt (per element)
534.000 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Ytelsesklasse
3
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409810005918 1
|
NL Collegegenser EN20471-3 gul 3XL
|
Størrelse
3XL
|
Stoffvekt per m2
300 g
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Produktvekt (per element)
535 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Ytelsesklasse
3
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409810006918 1
|
NL Collegegenser EN20471-3 gul 4XL
|
Størrelse
4XL
|
Stoffvekt per m2
300 g
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Produktvekt (per element)
537.000 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Ytelsesklasse
3
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409810010918 1
|
NL Collegegenser EN20471-2 gul XS
|
Størrelse
XS
|
Stoffvekt per m2
300 g
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Produktvekt (per element)
530.000 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Ytelsesklasse
2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
65% resirkulert polyester, 35% resirkulert bomull - 300 g/m² "Normalvask 40°
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke blekes
Kan ikke renses"
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)