Nordic T Synlighet EN 20471 kl 3
T-skjorten med synlighetsklasse 3 i Nordic Hi-Vis-serien er utformet i en slitesterk blanding av resirkulert polyester og bomull som gir god bevegelsesfrihet gjennmom arbeidsdagen. T-skjorten har skulderparti i kontrastfarge og er utstyrt med 2 typer segmenterte reflekser. På skuldre/midje/ermer er det 70 mm påsveiset segmentert refleks og på brystet er det 50 mm segmentert refleks med innfellet logo på brystet påsveiset. T-skjorten er sertifisert etter norm EN ISO 20471 som synlighetsklasse 3 fra størrelse XL, mens størrelse XS til L er synlighetsklasse 2.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Ytelsesklasse | EN-standard | Materiale | Størrelse | Farge | Kan vaskes ved | Stoffvekt per m2 | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M409812000918 1
|
NL T-skjorte EN20471-3 gul S
|
Produktvekt (per element)
280.000 g
|
Ytelsesklasse
2
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Størrelse
S
|
Farge
Neon-gul
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Stoffvekt per m2
180 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409812001918 1
|
NL T-skjorte EN20471-3 gul M
|
Produktvekt (per element)
310.000 g
|
Ytelsesklasse
2
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Størrelse
M
|
Farge
Neon-gul
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Stoffvekt per m2
180 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409812002918 1
|
NL T-skjorte EN20471-3 gul L
|
Produktvekt (per element)
330.000 g
|
Ytelsesklasse
2
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Størrelse
L
|
Farge
Neon-gul
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Stoffvekt per m2
180 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409812003918 1
|
NL T-skjorte EN20471-3 gul XL
|
Produktvekt (per element)
360.000 g
|
Ytelsesklasse
3
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Størrelse
XL
|
Farge
Neon-gul
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Stoffvekt per m2
180 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409812004918 1
|
NL T-skjorte EN20471-3 gul XXL
|
Produktvekt (per element)
390.000 g
|
Ytelsesklasse
3
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Størrelse
XXL
|
Farge
Neon-gul
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Stoffvekt per m2
180 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409812005918 1
|
NL T-skjorte EN20471-3 gul 3XL
|
Produktvekt (per element)
410.000 g
|
Ytelsesklasse
3
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Størrelse
3XL
|
Farge
Neon-gul
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Stoffvekt per m2
180 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409812006918 1
|
NL T-skjorte EN20471-3 gul 4XL
|
Produktvekt (per element)
430.000 g
|
Ytelsesklasse
3
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Størrelse
4XL
|
Farge
Neon-gul
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Stoffvekt per m2
180 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409812007918 1
|
NL T-skjorte EN20471-3 gul 5XL
|
Produktvekt (per element)
450 g
|
Ytelsesklasse
3
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Størrelse
5XL
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Stoffvekt per m2
180 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409812008918 1
|
NL T-skjorte EN20471-3 gul 6XL
|
Produktvekt (per element)
470.000 g
|
Ytelsesklasse
3
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Størrelse
6XL
|
Farge
Neon-gul
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Stoffvekt per m2
180 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409812010918 1
|
NL T-skjorte EN20471-3 gul XS
|
Produktvekt (per element)
260.000 g
|
Ytelsesklasse
2
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Størrelse
XS
|
Farge
Neon-gul
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Stoffvekt per m2
180 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
65% resirkulert polyester, 35% bomull - 180 g/m²
Normalvask 40°
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke blekes
Kan ikke renses
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)