Performance Line Hi Vis Vinterjakke gul kl 3
-Vinterjakke med høy vannmotstand -Lett og myk mini ribstop materiale, meshfôr for økt pusteevne. Vannsøyle 20.000 mm, pusteevne 20.000 g/m² 24 t, pustende mesh-fôr -Tre utvendige lommer med klaff, lomme for ID-kort, innvendig glidelåslomme og nettbrettlomme -Loxy® refleks, fulltapede sømmer, vanntette YKK glidelåser, 2-veis hovedglidelås, hakebeskyttelse -Justerbar, avtakbar og hjelmtilpasset hette, borrelåsjustering på mansjetter, ventilasjonsglidelås under ermer, snorstrammer bak i midje og i nedkant, sklibånd i nedkant -EN ISO 20471 kl.3 / EN 343 - 4/4 / EN 342 (samsertifisert med M410154 Vinterbukse)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | EN-standard | Materiale | Farge | Stoffvekt per m2 | Ytelsesklasse | Polstring | Produktvekt (per element) | Kan vaskes ved | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M409838000918 1
|
Performance vinterjakke EN20471-3 gul S
|
Størrelse
S
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Vernetøy - Klessystemer og plagg for beskyttelse mot kulde
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Stoffvekt per m2
190
|
Ytelsesklasse
3
|
Polstring
100 % polyester
|
Produktvekt (per element)
1200.000 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Standarder
EN 20471, EN 343, EN 342
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409838001918 1
|
Performance vinterjakke EN20471-3 gul M
|
Størrelse
M
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Vernetøy - Klessystemer og plagg for beskyttelse mot kulde
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Stoffvekt per m2
190
|
Ytelsesklasse
3
|
Polstring
100 % polyester
|
Produktvekt (per element)
1210.000 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Standarder
EN 20471, EN 343, EN 342
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409838002918 1
|
Performance vinterjakke EN20471-3 gul L
|
Størrelse
L
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Vernetøy - Klessystemer og plagg for beskyttelse mot kulde
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Stoffvekt per m2
190
|
Ytelsesklasse
3
|
Polstring
100 % polyester
|
Produktvekt (per element)
1220.000 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Standarder
EN 20471, EN 343, EN 342
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409838003918 1
|
Performance vinterjakke EN20471-3 gul XL
|
Størrelse
XL
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Vernetøy - Klessystemer og plagg for beskyttelse mot kulde
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Stoffvekt per m2
190
|
Ytelsesklasse
3
|
Polstring
100 % polyester
|
Produktvekt (per element)
1230.000 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Standarder
EN 20471, EN 343, EN 342
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409838004918 1
|
Performance vinterjakke EN20471-3 g 2XL
|
Størrelse
XXL
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Vernetøy - Klessystemer og plagg for beskyttelse mot kulde
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Stoffvekt per m2
190
|
Ytelsesklasse
3
|
Polstring
100 % polyester
|
Produktvekt (per element)
1250.000 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Standarder
EN 20471, EN 343, EN 342
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409838005918 1
|
Performance vinterjakke EN20471-3 g 3XL
|
Størrelse
3XL
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Vernetøy - Klessystemer og plagg for beskyttelse mot kulde
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Stoffvekt per m2
190
|
Ytelsesklasse
3
|
Polstring
100 % polyester
|
Produktvekt (per element)
1270.000 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Standarder
EN 20471, EN 343, EN 342
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409838006918 1
|
Performance vinterjakke EN20471-3 g 4XL
|
Størrelse
4XL
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Vernetøy - Klessystemer og plagg for beskyttelse mot kulde
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Stoffvekt per m2
190
|
Ytelsesklasse
3
|
Polstring
100 % polyester
|
Produktvekt (per element)
1300.000 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Standarder
EN 20471, EN 343, EN 342
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409838010918 1
|
Performance vinterjakke EN20471-3 gul XS
|
Størrelse
XS
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Vernetøy - Klessystemer og plagg for beskyttelse mot kulde
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Stoffvekt per m2
190
|
Ytelsesklasse
3
|
Polstring
100 % polyester
|
Produktvekt (per element)
1190.000 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Standarder
EN 20471, EN 343, EN 342
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
100% resirkulert polyester 190 g/m², kontraststoff 100% polyester 200 g/m². Vannsøyle: 20.000 mm. Pusteevne: 20.000 g/m²/24t. DupontTM Sorona® Sofeelate vattering, kropp 140 g/m², øvrig 120 g/m²
Normalvask 40°
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke blekes
Kan ikke renses
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)