Performance Line Hi Vis Vinterbukse, gul kl 2
-Vinterbukse med høy vannmotstand og pusteevne -Lett og mykt mini ripstop materiale, meshfôr for økt pustevne. Vannsøyle 20.000 mm, pusteevne: 20.000 g/m² 24 t, pustende mesh-fôr -To side- og baklommer med glidelås, to lårlommer, den ene med belg, med vanntett YKK glidelås. Lommene har klaff for økt beskyttelse mot vann -Loxy® refleks, fulltapede sømmer, vanntette YKK glidelåser, glidelås i benavslutt med snøstopper, klaff og knapp/borrelåslukking -Elastisk borrelåsjustering i midje, beltehemper for smale og brede belter, avtakbare seler, kneputelommer til 20/25 cm kneputer -EN ISO 20471 - kl. 2 / EN 343 - 4/4 / EN 342 (samsertifisert med M409838 vinterbukse)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | EN-standard | Stoffvekt per m2 | Farge | Ytelsesklasse | Materiale | Kan vaskes ved | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M410154000918 1
|
Perform Hi-Vis vinterbukse gul kl.2 S
|
Størrelse
S
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Vernetøy - Klessystemer og plagg for beskyttelse mot kulde
|
Stoffvekt per m2
190 mg
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Ytelsesklasse
2
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
990.000 g
|
Standarder
EN 20471, EN 343, EN 342
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410154001918 1
|
Perform Hi-Vis vinterbukse gul kl.2 M
|
Størrelse
M
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Vernetøy - Klessystemer og plagg for beskyttelse mot kulde
|
Stoffvekt per m2
190 mg
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Ytelsesklasse
2
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1000.000 g
|
Standarder
EN 20471, EN 343, EN 342
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410154002918 1
|
Perform Hi-Vis vinterbukse gul kl.2 L
|
Størrelse
L
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Vernetøy - Klessystemer og plagg for beskyttelse mot kulde
|
Stoffvekt per m2
190 mg
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Ytelsesklasse
2
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1110.000 g
|
Standarder
EN 20471, EN 343, EN 342
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410154003918 1
|
Perform Hi-Vis vinterbukse gul kl.2 XL
|
Størrelse
XL
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Vernetøy - Klessystemer og plagg for beskyttelse mot kulde
|
Stoffvekt per m2
190 mg
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Ytelsesklasse
2
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1120.000 g
|
Standarder
EN 20471, EN 343, EN 342
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410154004918 1
|
Perform Hi-Vis vinterbukse gul kl.2 2XL
|
Størrelse
XXL
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Vernetøy - Klessystemer og plagg for beskyttelse mot kulde
|
Stoffvekt per m2
190 mg
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Ytelsesklasse
2
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1130.000 g
|
Standarder
EN 20471, EN 343, EN 342
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410154005918 1
|
Perform Hi-Vis vinterbukse gul kl.2 3XL
|
Størrelse
3XL
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Vernetøy - Klessystemer og plagg for beskyttelse mot kulde
|
Stoffvekt per m2
190 mg
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Ytelsesklasse
2
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1140.000 g
|
Standarder
EN 20471, EN 343, EN 342
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410154006918 1
|
Perform Hi-Vis vinterbukse gul kl.2 4XL
|
Størrelse
4XL
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Vernetøy - Klessystemer og plagg for beskyttelse mot kulde
|
Stoffvekt per m2
190 mg
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Ytelsesklasse
2
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1150.000 g
|
Standarder
EN 20471, EN 343, EN 342
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410154010918 1
|
Perform Hi-Vis vinterbukse gul kl.2 XS
|
Størrelse
XS
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og kravVernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Vernetøy - Klessystemer og plagg for beskyttelse mot kulde
|
Stoffvekt per m2
190 mg
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Ytelsesklasse
2
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
980.000 g
|
Standarder
EN 20471, EN 343, EN 342
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
100% resirkulert polyester 190 g/m², kontraststoff 100% polyester 200 g/m². Vannsøyle: 20.000 mm. Pusteevne: 20.000 g/m²/24t. DupontTM Sorona® Sofeelate vattering 120 g/m²
Normalvask 40°
Kan ikke blekes
Kan ikke renses
Kan strykes lav temperatur
Tåler tørketrommel
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)