Vest kl. 2 EN 20471 med lommer
- Vest i lett nylon
- Glidelåslukking
- Stramming i rygg
- Flere praktiske lommer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | ISO | Materiale | EN-standard | Ytelsesklasse | Kan vaskes ved | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899078080961 1
|
Refleksv m lommer EN 20471 kl 2 S/M/(L)
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
M-L
|
ISO
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Ytelsesklasse
2
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
209.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899078081961 1
|
Refleksv m lommer EN 471 kl 2 XL/XXL
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
XL-XXL
|
ISO
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Ytelsesklasse
2
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
209.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)