Kuttresistent hanske F, W 510
- Fleksibel
- Høy komfort
- Pustende på håndbaken
- Materiale: HDPE, nylon, polyester, glassfiber, stål
- 3/4 dyppet
- Sømløs
- Nitril skumbelegg for optimalt grep
Standard EN 21420 Standard EN 388: 2016, 4X43F Cat II
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Mål | Materiale til innlegg | Materiale til belegg | Kuttemotstand i henhold til ISO 13997 | Kategori | EN-standard | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899403919961 6
|
Hanske kuttres W 510 Nivå F Str 9
|
Størrelse
9
|
Mål
13 stitches per inch
|
Materiale til innlegg
High-density polyethylene/nylon/polyester/elastane/glass fibre/steel
|
Materiale til belegg
Nitrile/nitrile foam
|
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997
Cut resistance 30 N
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
66 Måned
|
Produktvekt (per element)
110.000 g
|
Standarder
EN 388, EN 420
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899403920961 6
|
Hanske kuttres W 510 Nivå F Str 10
|
Størrelse
10
|
Mål
13 stitches per inch
|
Materiale til innlegg
High-density polyethylene/nylon/polyester/elastane/glass fibre/steel
|
Materiale til belegg
Nitrile/nitrile foam
|
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997
Cut resistance 30 N
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
66 Måned
|
Produktvekt (per element)
110.000 g
|
Standarder
EN 388, EN 420
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|