Montasjehanske kuttresistent Cut 5
- Fleksibel
- Høy komfort
- Pustende
- Sømløs
PU-belegg for optimalt grep
Standard EN 420
- Standard EN 388 4543
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Mål | Materiale til innlegg | Materiale til belegg | Kuttemotstand i henhold til ISO 13997 | Kategori | EN-standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899400762961 6
|
Arb.hansker kuttresistent Cut 5. Str 8
|
Størrelse
8
|
Mål
13 stitches per inch
|
Materiale til innlegg
Dyneema®/polyamide/glass
|
Materiale til belegg
Polyuretan
|
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997
Kuttemotstand 10 N
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Harmonisert systemkode
61161080000
|
Produktvekt (per element)
49.333 g
|
Standarder
EN 388, EN 420
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899400763961 6
|
Arb.hansker kuttresistent Cut 5. Str 9
|
Størrelse
9
|
Mål
13 stitches per inch
|
Materiale til innlegg
Dyneema®/polyamide/glass
|
Materiale til belegg
Polyuretan
|
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997
Kuttemotstand 10 N
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Harmonisert systemkode
61161080000
|
Produktvekt (per element)
54.833 g
|
Standarder
EN 388, EN 420
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899400764961 6
|
Arb.hansker kuttresistent Cut 5. Str 10
|
Størrelse
10
|
Mål
13 stitches per inch
|
Materiale til innlegg
Dyneema®/polyamide/glass
|
Materiale til belegg
Polyuretan
|
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997
Kuttemotstand 10 N
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Harmonisert systemkode
61161080000
|
Produktvekt (per element)
67.666 g
|
Standarder
EN 388, EN 420
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899400765961 6
|
Arb.hansker kuttresistent Cut 5. Str 11
|
Størrelse
11
|
Mål
13 stitches per inch
|
Materiale til innlegg
Dyneema®/polyamide/glass
|
Materiale til belegg
Polyuretan
|
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997
Kuttemotstand 10 N
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Harmonisert systemkode
61161080000
|
Produktvekt (per element)
64.500 g
|
Standarder
EN 388, EN 420
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|