Arbeidshanske spaltskinn, W-10
- For alle som trenger en enkel arbeidshanske
- Enkel arbeidshanske, spaltskinn
- Bomull på hånbakken og mansjett
Ce merket iht. EN 21420, 388 CAT II. 3113X
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Materiale | Indre belegg | Kategori | EN-standard | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5350000110961 12
|
Arbeidshansker spaltskinn W10 Str. 10
|
Størrelse
10
|
Materiale
Sprukket okseskinn
|
Indre belegg
Håndflatefôring
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Harmonisert systemkode
42032910000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Produktvekt (per element)
220.083 g
|
Standarder
EN 388, EN 420
|
Forp/Min.best.
12
|
Pris
|