Novax Isolasjonshanske Modell 5000V prøvespenning
- Koblingshanske tilpasset lavspent
- Formstøpte
- Latexblanding
- Standard: EN60903, CEI60903
- Lagring: Oppbevares i originalemballasje. Hanskene må ikke ligge sammenpresset, nær damp eller varmekilde
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | EN-standard | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899501912990 1
|
Isolasjonshansker 1000V. Str. 10
|
Størrelse
10
|
EN-standard
Arbeid under spenning - Hansker med isolerende materialeBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Standarder
EN 60903, EN 420
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Modell 5000V er godkjent for elektriske anlegg kl 0. Bruksspenning=1000V. Før bruk må koblingshanskene lufttestes og visuelt kontrolleres.