Würth Isolasjonshanske Modell 5000V prøvespenning
- Koblingshanske i latex
- Maks bruksspenning 1000VAC, 1500VDC
- God fingerførlighet
- Fleksibel
- Rød
- Lengde 410 mm
- EN 60903
- EN 61482- 1,2
Kat III
Lagring: Oppbevares i originalemballasje. Hanskene må ikke ligge sammenpresset eller nær varmekilder
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | EN-standard | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899400936961 1
|
Isolasjonshanske 1000V rød. Str 9
|
Størrelse
9
|
EN-standard
Arbeid under spenning - Hansker med isolerende materiale
|
Produktvekt (per element)
265.000 g
|
Standarder
EN 60903
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899400937961 1
|
Isolasjonshanske 1000V rød. Str 10
|
Størrelse
10
|
EN-standard
Arbeid under spenning - Hansker med isolerende materiale
|
Produktvekt (per element)
311.000 g
|
Standarder
EN 60903
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899400938961 1
|
Isolasjonshanske 1000V rød. Str 11
|
Størrelse
11
|
EN-standard
Arbeid under spenning - Hansker med isolerende materiale
|
Produktvekt (per element)
265.000 g
|
Standarder
EN 60903
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Før bruk må koblingshanskene lufttestes og visuelt kontrolleres.