Sveisehanske W - 100
- Narvskinn i håndflaten
- Spaltsinn på håndbakken
- Smuss- og fuktavvisende
- Totallengde 35 cm
CE merket iht.til
EN 21420
EN 388 2016 2132X
EN 407 2004 4131X4X
EN 12477 2001/A1 2005 Type A
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Lengde | Materiale | Indre belegg | Kategori | EN-standard | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5350050010961 1
|
Sveisehansker W100 Str 10
|
Størrelse
10
|
Lengde
35 cm
|
Materiale
Helnarvet kuskinn
|
Indre belegg
Without lining
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderBeskyttelseshansker for sveisere - design B: lav behendighet (andre krav er betydelige)
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Produktvekt (per element)
283.000 g
|
Standarder
EN 388, EN 420, EN 12477A
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|