Vinterhanske RIGG Crew™
Praktisk vinterhanske i smidig, vannavstøtende materiale. Håndflate med forsterkninger isolerer ekstra bra som kuldebarriere i kontakt med kaldt stål etc. Innside i varm og myk microfleece sitter velintegrert fast i hansken
- EN420 kl.2, EN388, EN511
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Materiale | Kategori | EN-standard | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899400712961 5
|
Arbeidshansker Rigg Crew str. 09
|
Størrelse
9
|
Materiale
Lær
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerVernehansker mot termiske farer (varme og/eller brann)Beskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
Standarder
EN 388, EN 407, EN 420
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899400713961 5
|
Arbeidshansker Rigg Crew str. 10
|
Størrelse
10
|
Materiale
Lær
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerVernehansker mot termiske farer (varme og/eller brann)Beskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
Standarder
EN 388, EN 407, EN 420
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899400714961 5
|
Arbeidshansker Rigg Crew str. 11
|
Størrelse
11
|
Materiale
Lær
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerVernehansker mot termiske farer (varme og/eller brann)Beskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
Standarder
EN 388, EN 407, EN 420
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Rigg Crew passer ute på arbeidsplassen i kaldt og sølete vær, lossing og lasting av nedkjølt gods m.m. En enklere modell som forsvarer hyppigere skift
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)