Vinterhanske Winter Excellent
- Vinterhanske med pelsfôr i mansjetten
- Thinsulate isolasjon
- Softshellmateriale på håndbakken
- Geiteskinn i håndflaten
- Komfortabel
- Vannavvisende
- Vindavvisende
Refleksdetaljer
EN 420, 388, 511
- Kat. II
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Materiale til innlegg | Materiale | Kategori | Indre belegg | EN-standard | Materialtykkelse | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899402859961 1
|
Vinterhanske Winter Excellent str 9
|
Størrelse
9
|
Materiale til innlegg
Nylon
|
Materiale
Polyester
|
Kategori
Middels risiko
|
Indre belegg
Complete lining
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderHansker som gir kuldebeskyttelse
|
Materialtykkelse
0.8 mm
|
Produktvekt (per element)
168.000 g
|
Standarder
EN 388, EN 420, EN 511
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899402860961 1
|
Vinterhanske Winter Excellent str 10
|
Størrelse
10
|
Materiale til innlegg
Nylon
|
Materiale
Polyester
|
Kategori
Middels risiko
|
Indre belegg
Complete lining
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderHansker som gir kuldebeskyttelse
|
Materialtykkelse
0.8 mm
|
Produktvekt (per element)
185.000 g
|
Standarder
EN 388, EN 420, EN 511
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899402861961 1
|
Vinterhanske Winter Excellent str 11
|
Størrelse
11
|
Materiale til innlegg
Nylon
|
Materiale
Polyester
|
Kategori
Middels risiko
|
Indre belegg
Complete lining
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderHansker som gir kuldebeskyttelse
|
Materialtykkelse
0.8 mm
|
Produktvekt (per element)
205.000 g
|
Standarder
EN 388, EN 420, EN 511
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Bygg og anlegg, transport, spedisjon, kjøle- og fryselagere, alle som jobber under kalde forhold