Rustløser, Boltex
- For løsning av fastrustne forbindelser og for rengjøring av flyverust og rustflekker
- Med KENA® mikropartikkelformel, gir en 3 ganger høyere virkning enn tradisjonelle rustløsere.
- Virker i flere timer uten at den taper effekten
- 2 Dyser i 1
- Sprede dyse for overflatebruk
- Nøyaktig påføring ved punktspraying
- Farge: transparent, gulaktig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Kjemisk base | Silikonfri | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Farge | Lukt | Produktvekt (per element) | Sprayhodetype | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893250300038 12
|
Rustløser Boltex spray 300 ml
|
Innhold
300 ml
|
Beholder
Sprayboks
|
Kjemisk base
Overflateaktive stoffer, ester
|
Silikonfri
Ja
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Kjølig og tørt lager
|
Farge
Fargeløs
|
Lukt
Fruktig
|
Produktvekt (per element)
264.750 g
|
Sprayhodetype
Spray head to reach narrow places
|
Tetthet
0.84 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
252 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / kjølig og tørt lager
|
Tetthet/betingelser
0,84 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Mineraloljefri hightec rustløser med KENA® mikropartikkelformel for løsning av fastrustne forbindelser og for rengjøring av flyverust og rustflekker.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)