Multismøremiddel, Multi cobra
Multismøremiddel - Renser, smører, fuktfortrenger og beskytter, med justerbar spraydyse
- Rustløser
- Korrosjonsbeskyttende på metaller og elektriske komponenter
- Fortrenger fuktighet
- Renser og pleier
- Reduserer friksjon og slitasje
- Fjerner knirkelyder
- Forhindrer krypstrøm.
- Smører låser, hengsler, hylser, kjeder og dørlåser
- Påvirker ikke gummi, lakk og plast
- God krypeevne
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. bearbeidelsestemperatur for kanne | Sprayhodetype | Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Silikonfri | Syrefri | Harpiksfri | AOX-frI | Hvitoljefri/mineraloljefri | Kinematisk oljebasisviskositet | Betingelser for viskositet til oljebasis | Beholder | Vekt av innhold | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Smøresystem | Tetthet | Min./maks. temperaturbestandighet | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | Min./maks. temperaturområde | Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893055400038 12
|
Multi cobra spray 400 ml
|
Innhold
400 ml
|
Kjemisk base
Mineralolje
|
Farge
Lysebrun transparent
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Min. bearbeidelsestemperatur for kanne
-10 °C
|
Sprayhodetype
2-way spray head
|
Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne
40 °C
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
Maks. temperaturområde
130 °C
|
Silikonfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
Harpiksfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Hvitoljefri/mineraloljefri
Nei
|
Kinematisk oljebasisviskositet
30 cSt
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C
|
Beholder
Sprayboks
|
Vekt av innhold
270 g
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C
|
Harmonisert systemkode
34031980000
|
Maks. temperaturbestandighet
140 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-10 °C
|
Produktvekt (per element)
361.417 g
|
Smøresystem
Olje
|
Tetthet
0.675 g/cm³
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-10 til 140 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / ved 20 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur for kanne
-10 til 40 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-30 til 130 °C
|
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser
30 cSt / ved 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Inneholder ikke harpiks, silikon eller syre
- Temperaturområde: -30°C til +130°C
- Bearbeidelses temperatur: -10 til +40 °C
- Farge: Lysegul, transparent
- Tetthet: 0,79 g/ml
- Viskositet grunnolje: 30 csi ved 40°C
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)