Batteri vinkelkutter TG 12-A
- TG 12-A er den lille batteri vinkelkutteren som gir deg muligheten til å komme til der andre vinkelslipere ikke kommer til. Et "må ha" verktøy for utallige håndverkere.
- For kutting i metaller, tre og plastmaterialer, avhengig av valg av blad
- Børsteløs EC motor
- Spindellås
- Verktøyløs justering av beskyttelseskjerm
- Hurtig skive-stopp, kun 1 sek.
- LED batterinivåindikator
- Elektronisk overbelastnings vern
- Leveres i systemkoffert med 2 batterier og lader
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 12V DC |
Ubelastet hastighet | 19500 o/min |
Kutteskive | Ø 76mm |
Maks kuttedybde | 15mm |
Klinge | Ø 10mm |
Spindelgjenge | Ø 5mm |
Vibrasjon v/saging i tre iht. EN 60745 | |
Mål LxBxH | 202x88x105mm |
Vekt inkl. batteri | 0,7 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700896 961 1
|
Batterilader AL 30 LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0667410076961 1
|
Karbid kutteskive 76x10x1,8mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581021000961 1
|
Systemkoffert 4.4.2, 370x270x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)