Battermultikutter MS 12-A 2x2,0AH
- Starlock® verktøyfeste. Et 3 dimensjonalt verktøy feste sikrer den beste kraftoverføringen mellom maskin og blad.
- Slank
- Børsteløs EC motor
- LED batterinivåindikator
- Elektronisk overbelastnings vern
- Leveres i maskin bag, med lader og to 2Ah batterier
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batterier
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Oscillasjonsslag | Verktøyholder | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Produktvekt (per element) | Maks. kretshastighet i tomgang | Maskinvekt | Min. kretshastighet i tomgang | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | RoHS-kompatibel | Slaglengde | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. kretshastighet i tomgang | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5700140002961 1
|
Batterimultikutter MS 12-A 2x2,0AH
|
Nominell spenning
12 V
|
Oscillasjonsslag
2.8 Grad(degree)
|
Verktøyholder
Starlock
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2 Ah
|
Produktvekt (per element)
0.800 kg
|
Maks. kretshastighet i tomgang
20.000 1/min
|
Maskinvekt
0.8 kg
|
Min. kretshastighet i tomgang
5.000 1/min
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Slaglengde
28 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
350 g
|
Vekt av ytre emballasje
0.5 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Min./maks. kretshastighet i tomgang
5,000-20,000 1/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til lette kappe og slipe jobber
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700140000961 1
|
Batterimultikutter MS 12-A eske
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139002961 1
|
Batteri 12V/2,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700139400961 1
|
Batterilader AL 40-LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)