Fugepistol AKP-12 310ml
- En smidig og enkel batteridrevet fugepistol for fugemasser og lim i 310ml patroner.
- Meget enkelt patronskifte, og gode justeringsmuligheter.
- Trinnløs hastighetsregulering
- Automatisk dryppstopp funksjon
- Enkelt patronbytte
- Kan bygges om til å brukes på pølser
- Leveres i nylon bag med ett batteri og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
OBS/Advarsel
Husk å rengjøre maskinen etter bruk, da søl av fugemasse og lim kan sette seg i de bevegelige delene og størkne.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 12V DC |
Batterikapasitet | 3,0Ah |
Hastighet (ubelastet) | 2,5 mm/s |
Maks. skyvekraft | 1780 N |
Vekt inkl. batteri | 2,1kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0700956331961 1
|
Batteri 12V/3,0 Ah Li-Ion (FP 12-A)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700202005961 1
|
Patron vogge til AKP12-A 310ML
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700202001961 1
|
Tannstangs stempel til AKP12-A 310ML
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700202004961 1
|
Patron adapter m/skrue til AKP12-A 310ML
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)