Slagtrekker ASS 12-A solo
- Med sine 137mm er denne slagtrekkeren den korteste i sin klasse, noe som gir optimal håndtering, særlig ved skruarbeider over hodehøyde og på trange steder
- Godt egnet for blant annet borspisskruer, løsning av vanskelige skruer og skruing på steder der det er vanskelig å komme til.
- Raskt slagverk
- Sterk, maks kraft 105 Nm
- Motorbrems - stopper raskt når bryteren slippes
- En lysdiode lyser alltid opp ditt arbeidsområde når maskinen er i bruk
- Batterinivåindikator gir informasjon om hvor mye strøm som er igjen på batteriet
- Li-ion batteriteknologi
- Leveres i systemkoffert
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Godt egnet for blant annet borspisskruer, løsning av vanskelige skruer og skruing på steder der det er vanskelig å komme til.
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
- Maskinen er kompakt og ergonomisk utformet
- Lett å komme til med
- Raskt slagverk
- Sterk, maks kraft 105 Nm
- Motorbrems - stopper raskt når bryteren slippes
- En lysdiode lyser alltid opp ditt arbeidsområde når maskinen er i bruk
- Batterinivåindikator gir informasjon om hvor mye strøm som er igjen på batteriet
- Li-ion batteriteknologi
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Tekniske data
|
|
Spenning | 12 V DC |
Batterikapasitet | 2,0 Ah |
Hastighetsområde, ubelastet | 0-2,600 o/min. |
Nominelt slagtall | 0-3,100/min. |
Maks. dreiemoment (hard skrueoppgave) | 105 Nm |
Verktøyholder | 1/4" |
Vibrasjon maks slag ved skruing iht. EN 60745 | 9 m/s² |
Skruediamer (Ø) | M4 -M12 |
Mål | 137x55x178 mm |
Vekt inkl. batteri | 1,0 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700896 961 1
|
Batterilader AL 30 LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581021000961 1
|
Systemkoffert 4.4.2, 370x270x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700896 961 1
|
Batterilader AL 30 LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581021000961 1
|
Systemkoffert 4.4.2, 370x270x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)