Batteridrill BS 18-A EC Compact solo
- BS 18-A EC Compact er en bor-/skrumaskin til de fleste vanlige skru- og borejobber.
Compact serien er en serie med kompakte, lette og vel balanserte maskiner for lett til middels tøffe jobber.
Robust og gripevennlig overflate av 'Dura Shield'
- Kraftig EC motor.
- Kickback Control, drillen slås av (og LED lys blinker) hvis den plutselig roterer rundt boreaksene, for eksempel ved låsing av boret.
- Röms chuck med metall kåpe og hardmetall (Karbid) kjefter.
- 18 dreiemoment trinn og borestilling.
- LED-lys med "After Glow"
- Belteknips
- Batterinivå indikator
- Lav vekt
- Leveres i systemkoffert
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
OBS/Advarsel
Denne maskinen er ikke egnet til: hullsager, røreverktøy og tyngre applikasjoner.
Friboks
Våre Compact maskiner er spesielt designet for å imøtekomme HMS-anbefalinger iht. vekt og ergonomi.
Inngår i "Pick Your Power" systemet
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | Flere alternativer |
Hastighetsområde | 0-600/ 0-1900 o/min |
Dreiemoment, maks. (hardt/mykt) | 60/31 Nm* |
Maks. skruediameter | 10 mm |
Maks. borediameter: Metall | 13 mm |
Maks. borediameter: Tre | 38 mm |
Maks. borediameter med hullsag i tre | 35 mm |
Chuck spennvidde | 1,5-13mm |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Mål ( lengde x høyde) | 173 x 248mm |
Vekt inkl. batteri | 1,7 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703500240961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 18V/4Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)