Batterivinkelsliper AWS 18 Compact M-CUBE® SOLO
- En kompakt 18V vinkelsliper for 125mm skiver.
- Til normale kappe- og slipejobber, der det er langt til nærmeste stikkontakt.
- Høy kappe- og slipekapasitet pr. batteriladning
- Dødmans bryter (Paddle switch). Sikker og behagelig å jobbe med.
- Fixtec hutiglåsemutter
- Lysdiode på girkassen advarer mot overbelastning.
- Ved permanent overbelastning eller blokkering slår den elektroniske motorbeskyttelses funksjonen raskt av motoren.
- Robust børsteløs som tåler høy belastning – for lang levetid
- Antivibrasjonshåndtak som kan settes i tre stillinger
- Verktøyløs justering av beskyttelses skjermen.
- LED batterinivåindikator (på batteriet)
- Leveres i systemkoffert
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
M-cube er Würth's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | Flere alternativer |
Hastighetsområde | 11000 o/min |
For skivediameter | Ø 125mm |
Spindel diameter | M14 |
Vibrasjon ved overflate sliping iht. EN 60745 | 6,9 m/s² |
Mål ( lengde x høyde) | |
Vekt uten batteri | 1,3 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702480900061 1
|
Fixtec hurtiglås vinkelsliper M14 <125mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581012000961 1
|
Systemkoffert 8.4.3, 500x380x195mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5801843402961 1
|
Koffertinnlegg (AWS 18-125 P Comp) 8.4.3
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)