Sirkelsag AHKS 18-68 Compact Eske
- Sirkelsag for tre og trefiber materialer, med en kapasitet opp til 68mm tykkelse.
- Lett og velbalansert
- Effektiv børsteløs motor
- Motorbrems, sagen stopper raskt
- Overbelastnings- og overopphetings vern
- "Dødmanns bryter" hindrer at maskinen starter utilsiktet
- Passer i vårt skinnesystem
- Leveres med sagblad i pappeske
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Maks. tomgangsturtall | Egnet for bordiameter | Sagbladdiameter | Maks. kuttedybde ved 90 grader | Maks. kuttedybde ved 45 grader | Maskinvekt med oppladbart batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Grunnplatebredde | Grunnplatelengde | Maks. kuttedybde | Maks. sagbladdiameter | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Min. kuttedybde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Grunnplatelengde x grunnplatebredde | Min./maks. kuttedybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701411000961 1
|
Batterisirkelsag AHKS 18-68 eske
|
Nominell spenning
18 V/DC
|
Maks. tomgangsturtall
4400 o/min
|
Egnet for bordiameter
30 mm
|
Sagbladdiameter
190 mm
|
Maks. kuttedybde ved 90 grader
68 mm
|
Maks. kuttedybde ved 45 grader
50 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
4.6 kg
|
Antall oppladbare batterier/batterier
0 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
0 Ah
|
Grunnplatebredde
185 mm
|
Grunnplatelengde
300 mm
|
Maks. kuttedybde
68 mm
|
Maks. sagbladdiameter
190 mm
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
3.9 kg
|
Min. kuttedybde
0 mm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
3.850 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0.7 kg
|
Vekt av støtteunderlag
0.25 kg
|
Vekt av ytre emballasje
0.3 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Grunnplatelengde x grunnplatebredde
300 x 185 mm
|
Min./maks. kuttedybde
0-68 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | Flere valg |
Turtall, ubelastet | 4400 o/min |
Max kuttdybde (90°) | 68mm |
Max kuttdybde (45°) | 47mm |
Maks vinkling | 45° |
Sagblad | Ø 190mm |
Tange | Ø 30mm |
Mål på baseplate L x B | 300 x 185 mm |
Vibrasjon iht. EN 62841 ved kapping | <2,5m/s² |
Vekt inkl. batteri (5Ah) | 4,6kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703450000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/5,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0610281924961 1
|
Sirkelsagblad HM 190X1,8/1,2X30 24t
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9501010119990 1
|
Skinnesystem lite vinkel sett AG101
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
9501010120990 1
|
Skinnesystem medium vinkel sett AG201
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
9501010121990 1
|
Skinnesystem stort vinkel sett AG300
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0610281924961 1
|
Sirkelsagblad HM 190X1,8/1,2X30 24t
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899300430961 1
|
Hørselsvern High Viz
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0610281924961 1
|
Sirkelsagblad HM 190X1,8/1,2X30 24t
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)