Vinkelsliper EWS 28-A solo
- En kompakt råtass.
- Til enkle kappe- og slipejobber, der det er langt til nærmeste stikkontakt.
- En av de kraftigste batterivinkelsliperene på markedet.
- Lett og velbalansert
- Mykstart gjør vinkelsliperen mer behagelig å jobbe med, og sparer batteriet
- FIXTEC-mutter gir raskt og verktøyfritt skivebytte
- Overbelastningsvern
- "Look-out"-funksjon hindrer at maskinen starter utilsiktet
- Leveres i systemkoffert
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 28 V DC |
Batterikapasitet | Flere valg |
Opptatt effekt | 710 W |
Avgitt effekt | 500W |
Turtall, ubelastet | 9000 o/min |
Skivediameter | 125 mm |
Spindelgjenge | 14 mm |
Vibrasjon iht. EN 60 745 ved tøff sliping | 5,5 m/s2 |
Vekt inkl. batteri | 2,7 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703800250961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 28V/5Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703800250961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 28V/5Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702480900061 1
|
Fixtec hurtiglås vinkelsliper M14 <125mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)