Poleringsmaskin FLEX PXE 80 10.8-EC/2.5 SET
- Innovativt, verktøyfritt system for bytte av spindler.
- Velg mellom roterende bevegelse eller frispinnende, med 3 og 12 mm utslag,
- Fleksibel og enkel som aldri før, med spindler for spot-repair og finisharbeid uten hologrammer, i ett verktøy
- Den ideelle maskinen for enhver detailer.
- Bryter med kontinuerlig hastighetskontroll for en skånsom start og låsing for kontinuerlig drift.
- Konstant hastighetskontroll og fire turtallstrinn. Hastighetstrinnet er synlig vist med LED-display.
- Perfekt ergonomi og fleksible grepalternativer ved hjelp av ideelt plasserte softgripflater
- Vibrasjonsoptimalisert for komfortabel drift
- Bakplater med skuminnlegg og borrelås for polering og sliping
- Gummiring rundt spindelen for å beskytte overflaten
- Børsteløs motor med større effektivitet og lengre levetid
- Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, forlenger levetiden og øker effektiviteten
- LED batterikapasitetsvisning
- FLEX batterisystem som passer alle FLEX 10,8 V batteripakker.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | Maks. kretshastighet i tomgang | Min. kretshastighet i tomgang | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007171990 1
|
Polermaskin Flex set PXE80 10,8V 10deler
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2.5 Ah
|
Antall deler i sortiment/sett
10 STK
|
Produktvekt (per element)
3.100 kg
|
Maks. kretshastighet i tomgang
5800 1/min
|
Min. kretshastighet i tomgang
400 1/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 10,8V DC |
Batterikapasitet | 2,5Ah |
Maks paddiameter | Ø 80mm |
Maks støttealerken | Ø 75mm |
Ubelastet omdregnings hastighet | 400-2000/-3000/-4000/-5800 /min |
Tomgangsutslag | 800-4000/-6000/-8000/-11600 /min |
Slaglengde 3 + 12mm | 14 M |
Vibrasjon iht. EN 60 745 | < 6,53m/s² |
Mål | 265 x 65x 95 mm |
Vekt | 0,63 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9501010232990 1
|
FLEX borrelås tallerken -D75MM-PXE80
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
9501015513990 1
|
Batteri Flex 10,8V/2,5Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
9501015490990 1
|
Batterilader FLEX CA 10,8V/18V
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)