Gulvvasker CT5 B28
CT5 B28 er vår splitter nye mini gulvvasker med RDS (Reverse Dry System) kan vaske og tørke steder der andre maskiner ikke kommer til.
CT5 har en meget god rengjøringseffekt, med diskbørsten/pad samt en sugenal som tørker i alle retninger.
Dette gjør at CT5 er en ideell maskin for rengjøring av små og mellomstore områder opp til 500 m³.
CT5 har en god ytelse med produktivitet på 50 minutter (standard batteri) og to vaskeprogrammer.
Kan oppgraderes til opptil 75 minutter kjøretid.
Takket være det innovative lydisoleringssystemet, gir CT5 operatøren muligheten til å arbeide i sensitive områder fordi ECO-SELECT-funksjonen reduserer støynivået med 1dB
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Smussvannstank | Maks. overflatedekning per time | Bredde på sugestrimler | Maks. overflatedekning per time (teoretisk) | Beskyttelsesklasse | Børstediameter | Vibrasjon | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Materiale | Høyde | Ferskvannstank | Batterispenning | Lydtrykknivå | Antall oppladbare batterier/batterier | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | Lengde | Type oppladbart batteri/batteri | Bredde | Motorytelse | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Antall børster | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701000105961 1
|
Gulvvasker CT5 B28
|
Smussvannstank
5 l
|
Maks. overflatedekning per time
500 m²
|
Bredde på sugestrimler
386 mm
|
Maks. overflatedekning per time (teoretisk)
500 m²
|
Beskyttelsesklasse
Maskin med ekstra lav spenningsbeskyttelse, beskyttende isolasjon og beskyttende transformator (VDE 0570).
|
Børstediameter
280 mm
|
Vibrasjon
1.0 m/s²
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
18.2 kg
|
Materiale
Polypropylen-materiale
|
Høyde
1100 mm
|
Ferskvannstank
5 l
|
Batterispenning
36 V
|
Lydtrykknivå
63 dB
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Nominell spenning
36 V
|
Produktvekt (per element)
19.800 kg
|
Lengde
590 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Bredde
400 mm
|
Motorytelse
100 W
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
5.5 Ah
|
Antall børster
1 STK
|
Lengde x bredde x høyde
590 x 400 x 1100 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
CT5 B28 er den perfekte maskinen for butikker, skoler, kontorer, garasjer, hjemmet og rengjøringsbyråer.
Tekniske data
To arbeidsskift med kun en batterioppladning
Raskt batteribytte og on-board lading
Lithium-ion batteri
Litium-ion batteriet kan lades på 1 time, enten internt eller eksternt.
Den mest stillegående i sin klasse
ECO-SELECT: lavere forbruk, mer stillegående
*Ergonomisk og innovativt kontrollpanel og justerbart håndtak.
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 36V |
Valg av vaskesystem | Disk |
Vaskebredde | 280mm |
Bredde for oppsug | 386mm |
Antall børster | 1stk |
Rentvannstank | 5 Liter |
Skittenvannstank | 5 Liter |
Lydtrykk / Lydeffekt (iht. EN 60335-2-79) | 62 dB (A) |
Vibrasjon | 1,0 m/s² - 3,3 ft/s² |
Rengjøringskapasitet | 900 m²/time |
Vekt | 19,8kg |
Mål (L x B x H | 758x376x392mm |
Arbeidstid pr. opplading | 50/75 minutter |
Batteri kappasitet | 5.5 Ah |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)