Gulvvasker CT51 B55
CT51 er meget stillegående, med kun 54dB i eco modus, dette gjør maskinen meget godt egnet til f.eks skoler, sykehus, sykehjem m.fl. samtidig er maskinen solid bygget slik at i industrien er også dette et sted maskinen hører hjemme.
Med gode ergonomiske løsninger og enkel betjening, gjør dette CT51 til en meget god maskin å benytte.
Alle daglige servicepunkter er i gult materiale.
Med et stor lokk på skittenvannstanken og et innvendig design som gjør rengjøring av tanken meget enkel.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maskinvekt med oppladbart batteri | Maks. overflatedekning per time (teoretisk) | Beskyttelsesklasse | Smussvannstank | Maks. overflatedekning per time | Bredde på sugestrimler | Materiale | Materiale til børste | Børstediameter | Vibrasjon | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Nominell spenning | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Høyde | Ferskvannstank | Batterispenning | Lydtrykknivå | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Bredde | Motorytelse | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Antall børster | Produktvekt (per element) | Lengde | Type oppladbart batteri/batteri | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701000151961 1
|
Gulvvasker CT51 B55
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
178.5 kg
|
Maks. overflatedekning per time (teoretisk)
2915 m²
|
Beskyttelsesklasse
Maskin med ekstra lav spenningsbeskyttelse, beskyttende isolasjon og beskyttende transformator (VDE 0570).
|
Smussvannstank
50 m³
|
Maks. overflatedekning per time
2915 m²
|
Bredde på sugestrimler
815 mm
|
Materiale
Polypropylen-materiale
|
Materiale til børste
Nylon
|
Børstediameter
530 mm
|
Vibrasjon
1.4 m/s²
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
90.5 kg
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Nominell spenning
24 V
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Høyde
1033 mm
|
Ferskvannstank
50 l
|
Batterispenning
12 V
|
Lydtrykknivå
58 dB
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
88 kg
|
Bredde
563 mm
|
Motorytelse
200 W
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
105 Ah
|
Antall børster
1 STK
|
Produktvekt (per element)
178.500 kg
|
Lengde
1327 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Batteri med absorberende glassmatte i fleece
|
Lengde x bredde x høyde
1327 x 563 x 1033 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Maskinen er meget godt egnet til f.eks skoler, sykehus, sykehjem m.fl.
Maskinen solid bygget slik at i industrien er også dette et sted maskinen hører hjemme.
Tekniske data
CT51 B55 leveres med 2 x 12 volts batterier som gir en meget lang driftstid i forhold til andre maskiner.
Den elektroniske batteriladeren sørger for sikker og optimal ladesyklus.
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 24V (2x12V) |
Valg av vaskesystem | Børste/pad |
Vaskebredde | 550mm |
Bredde for oppsug | 815mm |
Antall børster | 1stk |
Rentvannstank | 50 Liter |
Skittenvannstank | 53 Liter |
Lydtrykk / Lydeffekt (iht. EN 60335-2-79) | 58 dB (A) |
Vibrasjon | 1,4 m/s² |
Rengjøringskapasitet | 1925 m²/time |
Vekt | 84 kg |
Mål (L x B x H | 1328x563x1033mm |
Arbeidstid pr. opplading | 210 minutter |
Batteri kappasitet | 105 Ah |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (5)