Kniv til BATTERIHØVEL HO 12-A
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Egnede maskiner | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Egnet for maskintype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0708645057990 1
|
Reserve blader til Batterihøvel HO12
|
Lengde
|
Egnede maskiner
|
Produktvekt (per element)
50.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Egnet for maskintype
Cordless planer
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Würth HO 12-A Bosch GHO 12V-20
Tekniske data
- Høvelkniv For HO 12-A
- Vinkel på eggen, 40°
- Lengde 56mm
- Bredde: 5,5mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)