Høytrykksspyler HDR 200 Power plus
- HDR200 Power plus er en kraftig 1-fas kaldt vann høytrykksspyler med høy rengjøringkapasitet og brukerkomfort.
- Til universell vasking og spyling
- Kan benyttes både i stående og liggende stilling
- Praktisk kabeltrommel.
- En stillegående, robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk.
- Aksial pumpe med tre rustfrie stempler i et messinghus.
- Vanninntak og høytrykkssutgang i solid messing
- Kabeltrommel med fleksibel stålarmert høytrykksslange
- Såpeblandefunksjon med justering av blandingsforholdet.
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. trykk | Maks. matemengde | Slangelengde | Maks. inngangstemperatur | Nominell spenning | Effektopptak | Driftstrykk | Lengde | Bredde | Høyde | Maskinvekt | Kabellengde | Beskyttelsesklasse | Frekvens | Maks. driftstrykk | Min. driftstrykk | Min. matemengde | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Pluggtype | Min./maks. matemengde | Min./maks. driftstrykk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07011650 961 1
|
Høytrykkspyler HDR 200 Power plus
|
Maks. trykk
200 bar
|
Maks. matemengde
500 l/h
|
Slangelengde
15 m
|
Maks. inngangstemperatur
|
Nominell spenning
230 V
|
Effektopptak
2.8 kW
|
Driftstrykk
|
Lengde
380 mm
|
Bredde
360 mm
|
Høyde
930 mm
|
Maskinvekt
28 kg
|
Kabellengde
5 m
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Frekvens
50 Hz
|
Maks. driftstrykk
150 bar
|
Min. driftstrykk
0 bar
|
Min. matemengde
0 ml/min
|
Produktvekt (per element)
28.000 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Husholdningsartikler, store
|
Pluggtype
0 - ikke aktuelt
|
Min./maks. matemengde
0-500 l/h
|
Min./maks. driftstrykk
0-150 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Maskinen skal oppbevares i et frostfritt miljø. Hvis dette ikke er mulig må alle deler tømmes for vann for å unngå frostskader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V / 50/60Hz |
Maks. opptatt effekt | 2.800 Watt |
Maks trykk | 200 Bar |
Arbeidstrykk justerbart | |
Vannmengde | 0-500 L/h |
Maks vanntemperatur | 60° |
Vibrasjon (iht. EN 60335-2-79) | < 2,5 m/s2 |
Lydtrykk / Lydeffekt (iht. EN 60335-2-79) | dB (A) |
Strømkabel | 4m |
Mål | 380 x 360 x 930 mm |
Vekt | 28kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0701160009961 1
|
Terrasse vasker for HDR160
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0701161140961 1
|
Pistolgrep til høytrykksspyler (M22x1,5)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0701161100961 1
|
Lanse pistolgrep (M22x1,5)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0701163115961 1
|
Høytrykkslange, 15M (M22x1,5 + nippel)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0701160004961 1
|
Treveis dyse høytrykkspyler(0/25/40) Gr.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0701160005961 1
|
Dirt Blaster dyse til HDR 160
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0701160006961 1
|
Hageslange adapter (3/4 inv.hun) HDR160
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)