Diamantkjernebor LL & SP 1/2
Høyteknologisk diamantkjernebor med maksimal borehastighet selv i armeringsstål.
Svært lang levetid.
En krone for nesten alle byggematerialer
Våt kjerneboring
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Segmenttykkelse | Diameter | Tilkoblingsgjenger | Boredybde | Segmenthøyde | Produktvekt (per element) | Lengde på kjernebor | Allsidighet (punktsystem) | Arbeidslengde | Levetid (poengsystem) | Antall segmenter | Design | Borehastighet i betong (poengsystem) | Segmentkobling | Borehastighet i armering (poengsystem) | Ekstern drift | Diameter x arbeidslengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5456070008961 1
|
Kjernebor L&S Zebra 8mm 1/2
|
Lengde
205 mm
|
Segmenttykkelse
2 mm
|
Diameter
8 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Boredybde
150 mm
|
Segmenthøyde
9 mm
|
Produktvekt (per element)
224.000 g
|
Lengde på kjernebor
205 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
150 mm
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Antall segmenter
1 STK
|
Design
Ring
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Segmentkobling
Høyfrekvent induksjonprosess
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Diameter x arbeidslengde
8 x 150 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5456070010961 1
|
Kjernebor L&S Zebra 10mm 1/2
|
Lengde
205 mm
|
Segmenttykkelse
2 mm
|
Diameter
10 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Boredybde
150 mm
|
Segmenthøyde
9 mm
|
Produktvekt (per element)
226.000 g
|
Lengde på kjernebor
205 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
150 mm
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Antall segmenter
1 STK
|
Design
Ring
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Segmentkobling
Høyfrekvent induksjonprosess
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Diameter x arbeidslengde
10 x 150 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5456070012961 1
|
Kjernebor L&S Zebra 12mm 1/2
|
Lengde
205 mm
|
Segmenttykkelse
2 mm
|
Diameter
12 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Boredybde
150 mm
|
Segmenthøyde
9 mm
|
Produktvekt (per element)
230.000 g
|
Lengde på kjernebor
205 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
150 mm
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Antall segmenter
1 STK
|
Design
Ring
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Segmentkobling
Høyfrekvent induksjonprosess
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Diameter x arbeidslengde
12 x 150 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5456070014961 1
|
Kjernebor L&S Zebra 14mm 1/2
|
Lengde
255 mm
|
Segmenttykkelse
2 mm
|
Diameter
14 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Boredybde
200 mm
|
Segmenthøyde
9 mm
|
Produktvekt (per element)
238.000 g
|
Lengde på kjernebor
255 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
200 mm
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Antall segmenter
1 STK
|
Design
Ring
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Segmentkobling
Høyfrekvent induksjonprosess
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Diameter x arbeidslengde
14 x 200 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5456070015961 1
|
Kjernebor L&S Zebra 15mm 1/2
|
Lengde
355 mm
|
Segmenttykkelse
2 mm
|
Diameter
15 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Boredybde
300 mm
|
Segmenthøyde
9 mm
|
Produktvekt (per element)
256.000 g
|
Lengde på kjernebor
355 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
300 mm
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Antall segmenter
1 STK
|
Design
Ring
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Segmentkobling
Høyfrekvent induksjonprosess
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Diameter x arbeidslengde
15 x 300 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5456070016961 1
|
Kjernebor L&S Zebra 16mm 1/2
|
Lengde
355 mm
|
Segmenttykkelse
2 mm
|
Diameter
16 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Boredybde
300 mm
|
Segmenthøyde
9 mm
|
Produktvekt (per element)
268.000 g
|
Lengde på kjernebor
355 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
300 mm
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Antall segmenter
1 STK
|
Design
Ring
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Segmentkobling
Høyfrekvent induksjonprosess
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Diameter x arbeidslengde
16 x 300 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5456070018961 1
|
Kjernebor L&S Zebra 18mm 1/2
|
Lengde
355 mm
|
Segmenttykkelse
2 mm
|
Diameter
18 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Boredybde
300 mm
|
Segmenthøyde
9 mm
|
Produktvekt (per element)
276.000 g
|
Lengde på kjernebor
355 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
300 mm
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Antall segmenter
1 STK
|
Design
Ring
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Segmentkobling
Høyfrekvent induksjonprosess
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Diameter x arbeidslengde
18 x 300 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5456070020961 1
|
Kjernebor L&S Zebra 20mm 1/2
|
Lengde
355 mm
|
Segmenttykkelse
2 mm
|
Diameter
20 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Boredybde
300 mm
|
Segmenthøyde
9 mm
|
Produktvekt (per element)
314.000 g
|
Lengde på kjernebor
355 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
300 mm
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Antall segmenter
1 STK
|
Design
Ring
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Segmentkobling
Høyfrekvent induksjonprosess
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Diameter x arbeidslengde
20 x 300 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5456070022961 1
|
Kjernebor L&S Zebra 22mm 1/2
|
Lengde
355 mm
|
Segmenttykkelse
2 mm
|
Diameter
22 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Boredybde
300 mm
|
Segmenthøyde
9 mm
|
Produktvekt (per element)
318.000 g
|
Lengde på kjernebor
355 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
300 mm
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Antall segmenter
1 STK
|
Design
Ring
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Segmentkobling
Høyfrekvent induksjonprosess
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Diameter x arbeidslengde
22 x 300 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5456070024961 1
|
Kjernebor L&S Zebra 24mm 1/2
|
Lengde
355 mm
|
Segmenttykkelse
2 mm
|
Diameter
24 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Boredybde
300 mm
|
Segmenthøyde
9 mm
|
Produktvekt (per element)
332.000 g
|
Lengde på kjernebor
355 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
300 mm
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Antall segmenter
1 STK
|
Design
Ring
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Segmentkobling
Høyfrekvent induksjonprosess
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Diameter x arbeidslengde
24 x 300 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5456070025961 1
|
Kjernebor L&S Zebra 25mm 1/2
|
Lengde
355 mm
|
Segmenttykkelse
2 mm
|
Diameter
25 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Boredybde
300 mm
|
Segmenthøyde
9 mm
|
Produktvekt (per element)
330.000 g
|
Lengde på kjernebor
355 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
300 mm
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Antall segmenter
1 STK
|
Design
Ring
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Segmentkobling
Høyfrekvent induksjonprosess
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Diameter x arbeidslengde
25 x 300 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5456070026961 1
|
Kjernebor L&S Zebra 26mm 1/2
|
Lengde
355 mm
|
Segmenttykkelse
2 mm
|
Diameter
26 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Boredybde
300 mm
|
Segmenthøyde
9 mm
|
Produktvekt (per element)
346.000 g
|
Lengde på kjernebor
355 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
300 mm
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Antall segmenter
1 STK
|
Design
Ring
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Segmentkobling
Høyfrekvent induksjonprosess
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Diameter x arbeidslengde
26 x 300 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5456070028961 1
|
Kjernebor L&S Zebra 28mm 1/2
|
Lengde
355 mm
|
Segmenttykkelse
2 mm
|
Diameter
28 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Boredybde
300 mm
|
Segmenthøyde
9 mm
|
Produktvekt (per element)
350.000 g
|
Lengde på kjernebor
355 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
300 mm
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Antall segmenter
1 STK
|
Design
Ring
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Segmentkobling
Høyfrekvent induksjonprosess
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Diameter x arbeidslengde
28 x 300 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5456070030961 1
|
Kjernebor L&S Zebra 30mm 1/2
|
Lengde
355 mm
|
Segmenttykkelse
2 mm
|
Diameter
30 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Boredybde
300 mm
|
Segmenthøyde
9 mm
|
Produktvekt (per element)
416.000 g
|
Lengde på kjernebor
355 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
300 mm
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Antall segmenter
1 STK
|
Design
Ring
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Segmentkobling
Høyfrekvent induksjonprosess
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Diameter x arbeidslengde
30 x 300 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5456070032961 1
|
Kjernebor L&S Zebra 32mm 1/2
|
Lengde
355 mm
|
Segmenttykkelse
2 mm
|
Diameter
32 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Boredybde
300 mm
|
Segmenthøyde
9 mm
|
Produktvekt (per element)
426.000 g
|
Lengde på kjernebor
355 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
300 mm
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Antall segmenter
1 STK
|
Design
Ring
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Segmentkobling
Høyfrekvent induksjonprosess
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Diameter x arbeidslengde
32 x 300 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5456070035961 1
|
Kjernebor L&S Zebra 35mm 1/2
|
Lengde
355 mm
|
Segmenttykkelse
2 mm
|
Diameter
35 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Boredybde
300 mm
|
Segmenthøyde
9 mm
|
Produktvekt (per element)
460.000 g
|
Lengde på kjernebor
355 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
300 mm
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Antall segmenter
1 STK
|
Design
Ring
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Segmentkobling
Høyfrekvent induksjonprosess
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Diameter x arbeidslengde
35 x 300 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5456070038961 1
|
Kjernebor L&S Zebra 38mm 1/2
|
Lengde
355 mm
|
Segmenttykkelse
2 mm
|
Diameter
38 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Boredybde
300 mm
|
Segmenthøyde
9 mm
|
Produktvekt (per element)
495.000 g
|
Lengde på kjernebor
355 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
300 mm
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Antall segmenter
1 STK
|
Design
Ring
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Segmentkobling
Høyfrekvent induksjonprosess
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Diameter x arbeidslengde
38 x 300 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5456070040961 1
|
Kjernebor L&S Zebra 40mm 1/2
|
Lengde
355 mm
|
Segmenttykkelse
2 mm
|
Diameter
40 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Boredybde
300 mm
|
Segmenthøyde
9 mm
|
Produktvekt (per element)
528.000 g
|
Lengde på kjernebor
355 mm
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Arbeidslengde
300 mm
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Antall segmenter
1 STK
|
Design
Ring
|
Borehastighet i betong (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Segmentkobling
Høyfrekvent induksjonprosess
|
Borehastighet i armering (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 12 mm
|
Diameter x arbeidslengde
40 x 300 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Tilkoblingsgjenger: 1 1/4 tomme
- Diameter (Ø): 8mm - 40 mm
- Arbeidslengde: 150 - 300 mm
- Lengde: 205 - 355 mm
- Segmenthøyde: 9 mm
- Segmenttykkelse: 2 mm
- Antall segmenter: 1 stk
- Segmenttilkobling: laser