Kjernebormaskin DS180-P
Diamantkjernebor for hånd- og stativstyrt våt- og tørrboring i betong, armert betong og murverk
Aluminiumskroppen med pistolgrep sikrer optimal vektfordeling ved horisontal boring for hånd
God fremdrift i arbeidet med alle godkjente borstørrelser grunnet den kraftige motoren med 3-trinns girkasse og flerfarget LED-belastningsindikator
Du kan bruke forskjellige borekronfester fordi maskinspindelen har en kombinert verktøychuck med ½-tommers innvendige og 1 ¼-tommers utvendige gjenger
Tar maks 180mm bor
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nåldiameter | Slangelengde | Kabellengde | Utgangsspenning | Effektopptak | Frekvens | Varmeklasse | Materiale | Produktvekt (per element) | IP-beskyttelsesklasse | Kabeltype | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Motorytelse | Nominell effekt | Nominell spenning | Nominell strømstyrke | Nytteeffekt | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min. borediameter, vått, stativført i betong | Maks. bordiameter, vått, manuelt ført i betong | Maks. borediameter i 2. gir, tørt | Beskyttelsesklasse | Maks. borediameter, tørt, manuelt ført i murverk | Min. borediameter i 2. gir, vått | Tomgangsturtall 3. gir maks. | Klemhalsdiameter | Min. borediameter i 1. gir, vått | Lengde | Maks. borediameter, vått, stativført i betong | Maks. borediameter i 1. gir, tørt | Min. borediameter, vått, manuelt ført i betong | Min. borediameter i 3. gir, tørt | Maks. borehulldiameter | Tomgangsturtall 1. gir maks. | Tomgangsturtall 2. gir maks. | Min. borehulldiameter | Min. borediameter, tørt, manuelt ført i murverk | Maks. borediameter i 1. gir, vått | Min./maks. borediameter i 2. gir, vått | Maks. borediameter i 3. gir, tørt | Høyde | RoHS-kompatibel | Pluggtype | Min. borediameter i 2. gir, tørt | Bredde | Maskinvekt | Min. borediameter i 1. gir, tørt | Min./maks. borediameter i 3. gir, tørt | Min./maks. borediameter i 3. gir, vått | Min./maks. borediameter i 1. gir, tørt | Min./maks. borehulldiameter | Min./maks. borediameter, vått, manuelt ført i betong | Min./maks. borediameter i 1. gir, vått | Min./maks. borediameter, tørt, manuelt ført i murverk | Min./maks. borediameter, vått, stativført i betong | Min./maks. borediameter i 2. gir, tørt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
570911601 961 1
|
Kjernebormaskin DS180-P
|
Nåldiameter
|
Slangelengde
|
Kabellengde
|
Utgangsspenning
|
Effektopptak
2400 W
|
Frekvens
|
Varmeklasse
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
12867.000 g
|
IP-beskyttelsesklasse
|
Kabeltype
H07RN-F3G1,5 mm²
|
Maks. temperaturområde
|
Min. temperaturområde
|
Motorytelse
|
Nominell effekt
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Nominell strømstyrke
|
Nytteeffekt
2400 W
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min. borediameter, vått, stativført i betong
8 mm
|
Maks. bordiameter, vått, manuelt ført i betong
40 mm
|
Maks. borediameter i 2. gir, tørt
122 mm
|
Beskyttelsesklasse
Jordingssystem, maskinen har en sikkerhetsplugg.
|
Maks. borediameter, tørt, manuelt ført i murverk
122 mm
|
Min. borediameter i 2. gir, vått
35 mm
|
Tomgangsturtall 3. gir maks.
3520 o/min
|
Klemhalsdiameter
10 cm
|
Min. borediameter i 1. gir, vått
70 mm
|
Lengde
430 mm
|
Maks. borediameter, vått, stativført i betong
180 mm
|
Maks. borediameter i 1. gir, tørt
202 mm
|
Min. borediameter, vått, manuelt ført i betong
8 mm
|
Min. borediameter i 3. gir, tørt
37 mm
|
Maks. borehulldiameter
180 mm
|
Tomgangsturtall 1. gir maks.
780 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir maks.
1690 o/min
|
Min. borehulldiameter
16 mm
|
Min. borediameter, tørt, manuelt ført i murverk
37 mm
|
Maks. borediameter i 1. gir, vått
180 mm
|
Min./maks. borediameter i 2. gir, vått
35-70 mm
|
Maks. borediameter i 3. gir, tørt
60 mm
|
Høyde
405 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Pluggtype
Used in: Germany, Austria, the Netherlands and Spain
|
Min. borediameter i 2. gir, tørt
60 mm
|
Bredde
295 mm
|
Maskinvekt
6.8 kg
|
Min. borediameter i 1. gir, tørt
122 mm
|
Min./maks. borediameter i 3. gir, tørt
37-60 mm
|
Min./maks. borediameter i 3. gir, vått
8-35 mm
|
Min./maks. borediameter i 1. gir, tørt
122-202 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
16-180 mm
|
Min./maks. borediameter, vått, manuelt ført i betong
8-40 mm
|
Min./maks. borediameter i 1. gir, vått
70-180 mm
|
Min./maks. borediameter, tørt, manuelt ført i murverk
37-122 mm
|
Min./maks. borediameter, vått, stativført i betong
8-180 mm
|
Min./maks. borediameter i 2. gir, tørt
60-122 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Nominell spenning: 230 V
- Tilført effekt: 2400 W
- Tomgangsturtall 1. gir maks: 780 o/min
- Tomgangsturtall 2. gir maks: 1690 o/min
- Tomgangsturtall 3. gir maks: 3520 o/min
- Min./max. borediameter i 1. gir, våt: 70-180 mm
- Min./max. borediameter i 2. gir, våt: 35-70 mm
- Min./maks. borediameter i 3. gir, våt: 8-35 mm
- Lengde: 430 mm
- Bredde: 295 mm
- Høyde: 405 mm
- Maskinens vekt: 6,8 kg