Sagbord for ps 270 / dw 707
- Stødig bord til Kapp- og gjæringssag.
- Stativ type DWS780XPS. Passer PS 270, PS 350 og DeWalt DW707, DW777 og DW 708.
- Kun en standard variant er nødvendig
- Universalbrakett monteres på sagbordet, enkel å ta av og på stativet
- Teleskoputtrekk på begge sider for arbeidstykker inntil 3,70 meter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Basis lengde | 1830 mm |
Basis bredde | 260 mm |
Maks arbeidslengde | 3800 mm |
Max belastning | 225 kg |
Vekt | 19,8 kg |