Sete/tepperenser SEG 10
SEG 10 er en kraftig og kompakt rensemaskin for kjøretøyer, møbler, tepper og mindre flater. Ideell til rengjøring av polstrede møbler og til fjerning av flekker på tepper/tekstiler. Maskinen etterlater svært liten fuktighet etter rengjøring, slik at rensende flatene raskt kan benyttes igjen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
OBS/Advarsel
Sjekk alltid om materialet som skal renses, tåler rens. Følg alltid instruksen på den rensevesken som benyttes.
Tekniske data
- Liten og hendig
- Meget enkel i bruk
- Etterlater svært lite fuktighet etter rensing
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V / 50/60Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. opptatt effekt | 1.380 Watt |
Spyletrykk | 1 Bar |
Spylekapasitet | 1 l/min |
Tank for rengjøringsløsning | 8l |
Rengjøringsløsning, max temp. | 50 C |
Tank for skittent vann | 7l |
Lydtrykk | 71 dB (A) |
Kabel | 7,5 m |
Mål | 575 x 330 x 445 mm |
Vekt | 10 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0701110002961 1
|
Slangesett 2,5M for SEG 10
|
Forp/Min.best.
1
|