Søylebormaskin 16AE
- Scantool søylebormaskin borkapasitet fra 1-20mm
- Leveres med selvspennende chuck
- Separat nødstopp og justerbar arbeidslampe
- Vippbart bord med gradeinnstilling
- Beskyttelsesskjerm med bryter
- Robust design for både hobbyverksteder og industri *
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Nytteeffekt | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Maks. dreiemoment | Borchuckholder | Maks. borediameter i rustfritt stål | Bredde over hjørner | Kabellengde | Høyde | Maks. spennvidde for borchuck | Maks. tomgangsturtall | Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min. spennvidde for borchuck | Pluggtype | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Typebeskrivelse | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. spennvidde for borchuck | Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0701120160038 1
|
Søylebormaskin benk 16AE 1-20mm 1 fas
|
Beskyttelsesklasse
Jordingssystem, maskinen har en sikkerhetsplugg.
|
Effektopptak
750 W
|
Nytteeffekt
750 W
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
2380 o/min
|
Maks. dreiemoment
1 Nm
|
Borchuckholder
Morsekonus størrelse 2
|
Maks. borediameter i rustfritt stål
2 cm
|
Bredde over hjørner
285 mm
|
Kabellengde
200 cm
|
Høyde
1065 mm
|
Maks. spennvidde for borchuck
20 mm
|
Maks. tomgangsturtall
2380 o/min
|
Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning
280 o/min
|
Min. spennvidde for borchuck
1 mm
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Produktvekt (per element)
61.000 kg
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Typebeskrivelse
Søylebormaskin
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Min./maks. spennvidde for borchuck
1-20 mm
|
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
280-2380 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Kileremdrevet
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 1 fas 230V 50hz |
Avgitt effekt | 750 Watt |
Ubelastet omdreinings hastighet | 180-2740 o/min |
Innfesting | MK 2 |
Kabel | 3 m |
Mål sokkel | 480 x 270mm |
Høyde | 1065mm |
Vekt | 61 kg |