Industristøvsuger ISS 35- S Automatic Black
- Den kan suge både vått og tørt.
- Godt egnet som portabelt avsug for elektromaskiner som sager og slipemaskiner. Støvsugeren har strømuttak for elektromaskiner fra 100 til 2200 Watt.
- Automatisk filter rense system (kan deaktiveres)
- Trinnløs justering av motoreffekt
- Bredt tilbehør program
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Brukes som avsug for elektromaskiner og som vanlig våt/tørr støvsuger. Den gjør det enkelt å holde rent, både under og etter arbeidet.
OBS/Advarsel
Leveres UTEN gulvdyse og rør! (Fåes som tilbehør) Leveres med tilbehør for bruk som avsug på El-maskiner. Ikke egnet for varmt spon (for eksempel fra vinkelsliper i metall)
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V / 50/60Hz |
Beskyttelsesklasse | I |
Maks. opptatt effekt | 1.380 Watt |
Nominell opptatt effekt | 1.200 Watt |
Beholderkapasitet tørt | 34 l |
Beholderkapasitet vått | 19 l |
Undertrykk | 230 mbar |
Luftstrøm | 61 l/sek |
Slangediameter | Ø 35 mm |
Sprutsikkerhet | IPX4 |
Lydtrykk | 67 dB (A) |
Kabel | 7,5 m |
Mål | 520 x 380 x 580 mm |
Vekt | 12,5kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702400259061 5
|
Filterpose F. Betongstøv til ISS 30/35
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0702400209061 5
|
Papirfilter Poser ISS 30/35
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0702400191961 1
|
Overflatefilter ISS 30/35/50/55 Vaskbart
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702400071961 5
|
Wet/dry fleece poser ISS 30/35
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0702400320061 1
|
Støvsugerslange 3 m klipsbar Ø 35mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702400718061 1
|
Vinkelrør klipsbart Ø35mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)