Støvsuger TSS12.0 COMPACT
- TSS 12 COMPACT er en kraftfull, kompakt støvsuger til profesjonelt bruk.
- Godt egnet til daglig rengjøring på hoteller, restauranter, kontorer, butikker og utstillings lokaler.
- Kompakt og lett å manøvrere
- Bruk av resirkulert materiale med et resirkulert innhold på 50,3 %, som tilsvarer 1870 g resirkulert materiale.
- Meget lavt støynivå, 62 db(A).
- Ny energi effektiv motor
- 12m kabel, plass til å snurre opp kabelen.
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Effektopptak | Beholderkapasitet | Maks. luftstrøm | Undertrykk | Nominell bredde | Lengde | Bredde | Høyde | Maskinvekt | Kabellengde | Beskyttelsesklasse | Nominell spenning | Frekvens | RoHS-kompatibel | Vekt av tilleggsutstyr | Innhold | Motorytelse | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Bærekraft | Produktvekt (per element) | Maks. effekt | Vekt av ytre emballasje | Pluggtype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07011132 961 1
|
Støvsuger TSS 12.0-Compact
|
Effektopptak
700 W
|
Beholderkapasitet
12 l
|
Maks. luftstrøm
32 l/s
|
Undertrykk
216 mbar
|
Nominell bredde
35 mm
|
Lengde
410 mm
|
Bredde
315 mm
|
Høyde
340 mm
|
Maskinvekt
|
Kabellengde
12 m
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Nominell spenning
240 V
|
Frekvens
60 Hz
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Vekt av tilleggsutstyr
1 kg
|
Innhold
12 l
|
Motorytelse
700 W
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Bærekraft
Ressursbesparende
|
Produktvekt (per element)
6.100 kg
|
Maks. effekt
950 W
|
Vekt av ytre emballasje
500 g
|
Pluggtype
Used in: Germany, Austria, the Netherlands and Spain
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V AC |
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. opptatt effekt | 700 Watt |
Undertrykk | 216nbar |
Luftstrøm | 32 l/sek |
Beholderkapasitet tørt | 12l |
Slangediameter | Ø 35mm |
Lydtrykk | 62 dB (A) |
Energiklasse | |
Kabel | 12 m |
Vekt | 6,1 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702400520961 1
|
Metallrør NW35 Ø35mm L:550mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0701112010961 5
|
Filterposer til TSS 12
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0701112008961 1
|
Motorbeskyttelses filter til ISS12
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702400233061 1
|
Sofadyse Ø35mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702400390961 1
|
Fugedyse NW35 Ø35mm l: 225mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702400427961 1
|
Kost for støvsuger Ø 35mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)