Forlengelsesslange til støvsugerslange 3m NW Ø35mm
- Klipsbar forlengelseslange
- Passer Wurth industristøvsugere:
- ISS 30-L
- ISS 30-L AUTOMATIC
- ISS 40-M AUTOMATIC
- ISS 50-L AUTOMATIC
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kompatibel med | DN nominell bredde | Produktvekt (per element) | Lengde | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400314961 1
|
Forlengelsesslange 3m klipsbar NW 35mm
|
Kompatibel med
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 35 mm
|
Produktvekt (per element)
705.000 g
|
Lengde
2.5 m
|
Materiale
Polyethylene/polypropylene with 20% talc content/crosslinked thermoplastic elastomers/polyoxymethylene
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|