Fugedyse Ø35mm lengde 225mm
- Fugedyse Ø35mm til slange Ø35mm passende Würth ISS 30, 35, 50 og HWS 15-L industristøvsugere. (Kan også passe andre fabrikater)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kompatibel med | DN nominell bredde | Produktvekt (per element) | Antall deler | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Diameter | Farge | Innvendig diameter | Lengde | Maks. temperaturbestandighet | Materiale | Min. temperaturbestandighet | Veggtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400390961 1
|
Fugedyse NW35 Ø35mm l: 225mm
|
Kompatibel med
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 35 mm
|
Produktvekt (per element)
56.600 g
|
Antall deler
1 STK
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
50 °C
|
Diameter
42 mm
|
Farge
Svart
|
Innvendig diameter
35 mm
|
Lengde
225 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
40 °C
|
Materiale
Polypropylen
|
Min. temperaturbestandighet
0 °C
|
Veggtykkelse
3.3 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|