Inletkobling Ø29-Ø38
Slange: Ø29mm
Tilkobling tank: Ø38mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Elektroledende | Egnet for støvsuger | Produktvekt (per element) | Antall deler | Diameter | Egnet for slangediameter | Farge | Innvendig slangediameter | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400109990 1
|
Inletkobling Ø29-Ø38
|
Elektroledende
0 - ikke aktuelt
|
Egnet for støvsuger
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Antall deler
1 STK
|
Diameter
38 mm
|
Egnet for slangediameter
27-36 mm
|
Farge
Svart
|
Innvendig slangediameter
29 mm
|
Materiale
Polypropylen-materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|