Klipsbart avsugsadapter WN35 for El/Luftverktøy
Avsugsadapter med hurigkoblinger passende Würth ISS 30-L, 30-L automatic og 50-L Automatic industristøvsugere. (Kan også passe andre fabrikater).
Kan kombineres med Uniadapter (Art.nr 0702400247) for flere tilpasnings alternativer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kompatibel med | DN nominell bredde | Elektroledende | Produktvekt (per element) | Antall deler | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Diameter | Farge | Innvendig diameter | Lengde | Maks. temperaturbestandighet | Materiale | Min. temperaturbestandighet | Veggtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400249961 1
|
Uniadapter NW35 for avsug El/Luftverktøy
|
Kompatibel med
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 35 mm
|
Elektroledende
Ja
|
Produktvekt (per element)
70.000 g
|
Antall deler
1 STK
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
50 °C
|
Diameter
52 mm
|
Farge
|
Innvendig diameter
30 mm
|
Lengde
131 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
40 °C
|
Materiale
Polypropylene with 20% talc content/polyoxymethylene/thermoplastic polyurethanes
|
Min. temperaturbestandighet
0 °C
|
Veggtykkelse
4 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Klipsbart i WN35 serien
- Med lekkasje justering
- Ledene materiale