Metall rør WN35 Ø35mm til industristøvsuger
- Støvsugerrør Ø35mm i 0,55m lengde med hurtigkoblinger passende Würth ISS 30-L, 30-L Automatic og 50-L Automatic industristøvsugere. (Kan også passe andre fabrikater).
- To rør gir standard arbeidshøyde ved bruk av gulvmunnstykke
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kompatibel med | DN nominell bredde | Produktvekt (per element) | Lengde | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400520961 1
|
Metallrør NW35 Ø35mm L:550mm
|
Kompatibel med
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 35 mm
|
Produktvekt (per element)
286.000 g
|
Lengde
550 mm
|
Materiale
Kvalitetskromstål
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Lengde 550mm
- Ø 35mm
- Klips bar, passer Würth ISS 30-L, ISS 30-L Automatic og ISS 50-L Automatic (2019-)