Slange kit til EL- rondell maskin
Sett bestående av
- 0702400315 - Støvsugerslange 3 m Ø 29mm
- 0702400109 - Inletkobling Ø29-Ø38
- 597300755 - Slangebeskyttelse strømpe 55mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for støvsuger | Produktvekt (per element) | Antall deler | Diameter | Farge | Farge på det utvendige laget | Innvendig slangediameter | Lengde | Maks. temperaturbestandighet | Materiale | Min. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400616961 1
|
Slange kit til EL- rondell maskin
|
Egnet for støvsuger
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
600.000 g
|
Antall deler
3 STK
|
Diameter
32 mm
|
Farge
Svart
|
Farge på det utvendige laget
Svart
|
Innvendig slangediameter
29 mm
|
Lengde
3 m
|
Maks. temperaturbestandighet
60 °C
|
Materiale
Etylenvinylacetat/polyvinylklorid
|
Min. temperaturbestandighet
-25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Lengde 3m