Vinkelrør, ledende klipsbart til slange Ø35mm
- Vinkelrør klipsbart til ledende støvsugerslange WN35 Ø35mm
- Ledende for å unngå statisk elektrisitet
- Passende Würth ISS 30/50 industristøvsugere. (Kan også passe andre fabrikater)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kompatibel med | DN nominell bredde | Elektroledende | Produktvekt (per element) | Antall deler | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Bredde | Farge | Innvendig diameter | Lengde | Maks. temperaturbestandighet | Materiale | Min. temperaturbestandighet | Veggtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400730961 1
|
Vinkelrør ledende klipsbart NW35 Ø35mm
|
Kompatibel med
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 35 mm
|
Elektroledende
Ja
|
Produktvekt (per element)
120.000 g
|
Antall deler
1 STK
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
50 °C
|
Bredde
130 mm
|
Farge
|
Innvendig diameter
31 mm
|
Lengde
250 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
40 °C
|
Materiale
Polypropylene/Styrenic block copolymer
|
Min. temperaturbestandighet
0 °C
|
Veggtykkelse
3 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|