Hurtiglåsemutter "Fixtec"
- Strammes kun med håndkraft. Passer til vinkelslipere med standard M14 spindelgjenge og skivediameter opp til MAKS. Ø 150 mm
- Oppfellbar hendel for av/på montering. Låses i nedfelt posisjon. Hurtiglåsemutteren bygger da omtrent like mye som den originale låsemutteren.
- Under hendelen er det to hull som passer overens med verktøy for standard låsemuttere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Høyde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702480900061 1
|
Fixtec hurtiglås vinkelsliper M14 <125mm
|
Diameter
49 mm
|
Høyde
9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181691990
|
Produktvekt (per element)
72.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Det må være igjen minimum 3 mm av spindellengden etter å ha montert flens og kappe/slipeskiven for å kunne bruke en "Fixtec" låsemutter (se tegning A).
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702489904061 1
|
Hakenøkkel til vinkelsliper 0708486033
|
Forp/Min.best.
1
|