Vinkelsliper EWS 19-125 POWER
- En sterk vinkelsliper på 1900W for krevende slipe- og kappejobber.
- Kraftig motor med høy virkningsgrad
- Beskyttet mot overbelastning
- Mykstart og konstantelektronikk øker vinkelsliperens levetid
- Blokkeringsbeskyttelse stopper motorens strømtilførsel dersom kutte- eller slipeskiven blokkeres
- Vibrasjonsdeming i støttehåndtaket
- Restart beskyttelse
- Motorens viklinger ligger beskyttet slik at de ikke kan skades av slipestøv
- Verktøyfri justering av sikkerhetsskjerm
- Leveres i pappeske
- 3 år garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. kappskivediameter | Effektopptak | Maskinvekt | Kabellengde | Nominell spenning | Beskyttelsesklasse | Maks. tomgangsturtall | Funksjoner | Frekvens | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Maks. frekvens | Maks. nominell spenning | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min. frekvens | Min. nominell spenning | Nytteeffekt | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Spindelgjengediameter | Tilleggsartikler | Vekt av forbruksmateriale | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. nominell spenning | Min./maks. frekvens | Gjengetype x spindelgjengediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57070630 961 1
|
Vinkelsliper EWS 19-125-C POWER
|
Maks. kappskivediameter
125 mm
|
Effektopptak
1900 W
|
Maskinvekt
2.8 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Nominell spenning
230 V
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Maks. tomgangsturtall
11000 1/min
|
Funksjoner
|
Frekvens
50 Hz
|
Gjengetype
ISO metric screw threads, helical coil threads for inserts
|
Harmonisert systemkode
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. nominell spenning
240 V
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. nominell spenning
220 V
|
Nytteeffekt
|
Produktvekt (per element)
3720.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Spindelgjengediameter
14 mm
|
Tilleggsartikler
|
Vekt av forbruksmateriale
|
Vekt av støtteunderlag
|
Vekt av tilleggsutstyr
|
Vekt av ytre emballasje
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Min./maks. nominell spenning
220 / 240 V
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Gjengetype x spindelgjengediameter
M14
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V / 50-60Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 1900Watt |
Avgitt effekt | Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 11000 o/min |
Skivestørrelse | 125mm |
Vibrasjon v/sliping iht. EN 60745 | 6,0 m/s² |
Spindelgjenge | 14 M |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 2,5kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5807005016990 1
|
Børstesett m.holder (EWS 14x og EWS 17x)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0664131248060 25
|
Kutteskive Z. grønn speed 125X0,8X22,2
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5807003014990 1
|
Vernedeksel for vinkelsliper Art. 5707 X
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5807004009990 1
|
Støttehåndtak f.vinkelsliper Art. 5707 X
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)