Håndtørk Tork Peakserve mini
- Komprimerte håndtørk for økt kapasitet, gir mindre vedlikehold
- Automatisk utmating av ett papirark om gangen bidrar til redusert forbruk og forbedret hygiene.
- Papiret mates ut jevnt, selv når én bunt går tom og den neste påbegynnes
- Kompresjon betyr at du får 250 % flere håndtørk, sammenlignet med Tork Universal-refiller og Tork Xpress® Dispenser Multifold Håndtørk.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Antall lag | Rullengde | Beleggvekt per m² | Arkbredde | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Rullbredde | Rulldiameter | Spolediameter | Stempling | Arklengde | Bærekraft | Typebeskrivelse | Antall ark | Platelengde x platebredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016844990 12
|
Håndtørk Tork Peakserve mini 100585
|
Materiale
Papir
|
Farge
Hvit
|
Antall lag
1 STK
|
Rullengde
|
Beleggvekt per m²
|
Arkbredde
22.5 cm
|
Bredde
8 cm
|
Lengde
20.1 cm
|
Produktvekt (per element)
6.400 kg
|
Rullbredde
|
Rulldiameter
|
Spolediameter
|
Stempling
|
Arklengde
20.1 cm
|
Bærekraft
Ressursbesparende
|
Typebeskrivelse
H5 HÅNDTØRK
|
Antall ark
410 STK
|
Platelengde x platebredde
20,1 x 22,5 cm
|
Forp/Min.best.
12
|
Pris
|
Tekniske data
- System: H5 – Tork PeakServe® Continuous
- passer til dispenser Peakserve mini hvit/sort art.nr. 9501016871/70
- Papirlag: 1stk
- Kvalitet: Universal
- Ubrettet bredde: 20.1 cm
- Brettet lengde: 8 cm
- Brettet bredde 20.1 cm
- Farge: Hvit
- Papiret er sertifisert for EU Ecolabel og FSC®
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)