Tørkepapir Basic blå 2-lag Tork
- Papir for grunnleggende tørkeoppgaver.
- Høy varighet – er sterkt også når det er vått
- Ekstra slitesterkt og absorberende
- System:W1
- Produktet er sertifisert for EU Ecolabel
- Produktet er sertifisert for FSC®
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Antall lag | Lengde | Bredde | Produktvekt (per element) | Beleggvekt per m² | Farge | Stempling | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016213990 2
|
Papirrull Basic blå 2-lag Tork 128408
|
Materiale
Cellulose
|
Antall lag
2 STK
|
Lengde
34 cm
|
Bredde
36.9 cm
|
Produktvekt (per element)
4599.4 g
|
Beleggvekt per m²
4516.6 g
|
Farge
Blå
|
Stempling
Ja
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Bruksområder
- Industri, Matvareindustri og bilverksted
Tekniske data
- Farge: Blå
- Diameter: 26,3 cm
- Bredde: 36,9 cm
- Lengde: 340 m
- Indre diameter hylse: 7,1 cm
- System: W1
- Godkjent for bruk i matproduksjon
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)