Tørkepapir sterk 2-lag Tork 130041
- Allsidig 2- lags papir som håndterer generelle tørkeoppgaver som krever styrke og absorbering
- QuickDry-kvalitet gjør papiret sterkt og gir en rask absorbering
- Ideell for å tørke hender og lett skitne overflater
- Miljømerket med EU Ecolablel og FSC®.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Antall ark | Antall lag | Rullengde | Vekt av rull | Arkbredde | Arklengde | Bredde | Egnet for | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Rullbredde | Beleggvekt per m² | Stempling | Rulldiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899338700990 2
|
Tørkepapir sterk 2-lag 130041 255 m/rull
|
Materiale
Cellulose
|
Farge
Hvit
|
Antall ark
750 STK
|
Antall lag
2 STK
|
Rullengde
255 m
|
Vekt av rull
|
Arkbredde
|
Arklengde
340 mm
|
Bredde
235 mm
|
Egnet for
|
Høyde
|
Lengde
255 mm
|
Produktvekt (per element)
1870.000 g
|
Rullbredde
235 mm
|
Beleggvekt per m²
60 g
|
Stempling
Ja
|
Rulldiameter
262 mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Bruksområder
- Ideell for å tørke hender og lett skitne overflater
Tekniske data
- System: W2: System for kombirull/maxi senterrull og W1: System for tørkepapir vegg/gulv/standard
- Kvalitet: Premium
- farge: Hvit
- Lag: 2 stk
- Rullengde: 255 m
- Rullbredde 23.5 cm
- Diameter rull 26.2 cm
- Antall ark 750 stk
- Arklengde 34 cm
- Indre diameter hylse 7.1 cm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899800707990 1
|
Dispenser maxi senter W2 653008
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)