Batteri til FLEX batterimaskiner 10,8V/2,5Ah
Original batterier til FLEX batterimaskiner.
- 10,8V / 2,5Ah
Originalt art nummer: 418.048
Passende batterilader FLEX CA 10,8V/18V Art. nr:9501015490
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Egnede ladere | Type oppladbart batteri/batteri | Ladetid | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Antall deler | Antall oppladbare batterier/batterier | Antall batterier / batterikapasitet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501015513990 1
|
Batteri Flex 10,8V/2,5Ah Li-Ion
|
Nominell spenning
10.8 V
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2.5 Ah
|
Egnede ladere
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Ladetid
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
260 g
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
260.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Antall deler
1 STK
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Antall batterier / batterikapasitet
1 x 2,5 Ah
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Serie | FLEX® 10,8V |
Spenning | 10,8V DC |
Batterikapasitet | 2,5 A |
Batterinivå indikator | Ja |
Batteriteknologi | Li-ion |
Passende lader | Batterilader FLEX CA 10,8V/18V |
Vekt | 260g |