Batteriskrutrekker S 4 RW
- Liten og lett batteriskrutrekker skruing av mindre skruer.
- Godt egnet til mindre maskinskruer. Typisk til serviceteknikere og automatrører.
- "Auto-go" funksjon. Sett regningsvelgeren i ønsket posisjon og press trekkeren mot skruen for å starte å skru.
- 5 momentinnstillinger for skruing
- Motorbrems, stopper raskt.
- Bits settes direkte i maskinen - ikke nødvendig med bitsholder
- Standard USB ladekontakt.
- Leveres i pappeske med USB ladekabel (1m)
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Utvendig diameter | Maks. borediameter i stål | Lengde | Maskinvekt med oppladbart batteri | Maks. tomgangsturtall | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | Tomgangsturtall 1. gir maks. | Maks. borediameter i tre | Adaptertype | Vibrasjon | RoHS-kompatibel | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Høyde | Tomgangsturtall 2. gir maks. | Min. dreiemoment | Min. spennvidde for borchuck | Maks. spennvidde for borchuck | Antall oppladbare batterier/batterier | Nominell spenning | Maks. dreiemoment | Maskinvekt uten oppladbart batteri | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701300024961 1
|
Batteriskrutrekker AS 4 RW
|
Utvendig diameter
40 mm
|
Maks. borediameter i stål
0 mm
|
Lengde
190 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
310 g
|
Maks. tomgangsturtall
0 o/min
|
Produktvekt (per element)
435.000 g
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Tomgangsturtall 1. gir maks.
360 o/min
|
Maks. borediameter i tre
5 mm
|
Adaptertype
1/4 inch, hexagon adapter
|
Vibrasjon
1.3 m/s²
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
1.5 Ah
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Ja
|
Høyde
63 mm
|
Tomgangsturtall 2. gir maks.
0 o/min
|
Min. dreiemoment
2.5 Nm
|
Min. spennvidde for borchuck
0 mm
|
Maks. spennvidde for borchuck
0 mm
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Nominell spenning
3.6 V
|
Maks. dreiemoment
5 Nm
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
310 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 3,6V DC |
Batterikapasitet | 1,5A |
Hastighets | 360 o/min. |
Max tiltreknings moment i skrumodus hard/soft | 5/2,5Nm |
Antall momentinnstillinger | 5 |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Verktøyholder | 1/4" |
Vekt inkl. batteri | 310 g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)