Treskrue ASSY® 4 RCS ElZn
- Elektrolytisk forsinket treskrue for innendørs bruk
- Nytt patentert drivspor RW for høye kraftoverføringer
- Underskjærte freselommer for perfekt finish
- Linsesenkhode for perfekt finish
- Nyutviklet gjengegeomentri sikrer at skruene biter umiddelbart
- ETA11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Hodetype | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Kjernediameter | Form på markørspiss | Materiale | Overflate | Skrue som krever godkjenning | RoHS-kompatibel | Drevtype | Produktvekt (per element) | Gjengeformat | Godkjenning | Vinkel på spissen | Egnede maskiner | Bruksområde | Konstruksjonsprodukt | Maks. innskruingsvinkel | Min./maks. innskruingsvinkel | Skruegjengeutforming | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Harmonisert systemkode | Gjengetype | Min. innskruingsvinkel | Egnet for bruk på følgende materialer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0154604040005 500
|
Treskr. ASSY 4 RCS RW20 ElZn 4,0x40/34
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
40 mm
|
Gjengelengde (lg)
34 mm
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Produktvekt (per element)
2.378 g
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Egnede maskiner
|
Bruksområde
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0154604050005 500
|
Treskr. ASSY 4 RCS RW20 ElZn 4,0x50/44
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
50 mm
|
Gjengelengde (lg)
44 mm
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Produktvekt (per element)
2.958 g
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Egnede maskiner
|
Bruksområde
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Bruksområder
- Kjøkken, bad og garderobe
- Innredninger
- Glasslister
- Dører og vinduer
- Møbel og interiør
- Gulvlister og gerikter
- Kledninger
- Trapper og rekkverk
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: Elektrolytisk forsinket
- Hodeform: Linsesenkhode
- Hodedetaljer: Glatt
- Gjengeutførelse: Helgjenget
- Gjengeform: Grovgjenge
- Spissens form: Fiberkutt
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)